Motion
P525M25
Rueda dentada Synchronous Plus, 25 mm. Ancho de la correa, 5 mm. Paso, buje JA, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00743138
No. Fabricante P525M25
Precio198.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 25 mm. Ancho de la correa, 5 mm. Paso, buje JA, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00743138
No. Fabricante P525M25
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
Su precio$198.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P52-5M-25 JA HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Número de dientes
    52
  • Serie de casquillos
    JA
  • Diámetro interno
    1/2 pulg. a 1-1/4 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    3.21 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.28 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    9.7188 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.258 pulg.
  • Para ancho de banda
    25 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.31 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    1.40 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672585163
  • UPC_NO
    698672585163
  • Paso
    5 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo