Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón5 mm
- Ancho de la correa25 mm
- Número de dientes68
- Serie de casquillosSDS
- Diámetro interno1/2 pulg. a 1-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida4.22 pulg.
- Ancho de la cara1.28 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro de paso4.261 pulg.
- Longitud a través del orificio0.44 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso2.40 lb
- Número de Upc del fabricante698672585248