Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón5 mm
- Ancho de la correa25 mm
- Número de dientes72
- Serie de casquillosSDS
- Diámetro internoDe 1/2 a 2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida4.66 pulg.
- Ancho de la cara1.28 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior4.466 pulg.
- Diámetro de paso4.511 pulg.
- Longitud a través del orificio1.31 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso2.70 lb
- UPC_NO698672585262