Motion
P905M25-SDS

Martin
P905M25-SDS

HTS - Rueda dentada de alto par - 5MM, paso de 0.19685 , ancho de banda de 25 mm, 90 dientes, casquillo, SDS
Artículo MI #00743166
No. Fabricante P905M25-SDS
Precio175.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P905M25-SDS

HTS - Rueda dentada de alto par - 5MM, paso de 0.19685 , ancho de banda de 25 mm, 90 dientes, casquillo, SDS
Artículo MI #00743166
No. Fabricante P905M25-SDS
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
Su precio$175.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P905M25-SDS SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    5MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Paso del cinturón
    0.19685
  • Ancho de la correa
    0.9843 pulg.
  • Número de dientes
    90
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Ancho de la cara
    1.23 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    5.5965 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.639 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.75 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Material
    Acero
  • Peso
    4.69 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950783673
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos