Motion
F192-14M-55-E VENTILADOR FIN HTD SPKT

Dodge
F192-14M-55-E HTD FIN FAN SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 55 mm, 192 dientes, QD con casquillo, E
Artículo MI #00743179
No. Fabricante F192-14M-55-E HTD FIN FAN SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F192-14M-55-E HTD FIN FAN SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 55 mm, 192 dientes, QD con casquillo, E
Artículo MI #00743179
No. Fabricante F192-14M-55-E HTD FIN FAN SPKT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F192-14M-55 E HTD SPKT 114376

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    55 mm
  • Número de dientes
    192
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    33.576 pulg.
  • Diámetro de paso
    33.686 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    120.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo