Motion
PC1890-14M-170

Gates
PC1890-14M-170

92580121 Cinturón HTD -
Artículo MI #00743206
No. Fabricante PC1890-14M-170
Precio4,991.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
PC1890-14M-170

92580121 Cinturón HTD -
Artículo MI #00743206
No. Fabricante PC1890-14M-170
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
Precio4,991.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PC 1890-14M-170 CORREA DE CADENA DE POLIÉSTER HTD
  • Construcción de poliuretano duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
  • Las robustas cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad mínima con una resistencia extraordinaria
  • El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    1890 mm
  • Ancho general
    170 mm
  • Material
    Poliuretano
  • Número de dientes
    135
  • Ancho
    170 mm / 6.693 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Longitud del paso
    1890 mm / 74.4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +185 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Número de catálogo del fabricante
    92580121
  • Número de Upc del fabricante
    072053348781
  • UPC_NO
    072053348781
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Acanalado
  • Altura de la correa
    10.2 mm / 0.394 pulg.
  • Sección de la correa
    14M
  • Material del cable
    Aramida
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Nailon
  • Temperatura máxima
    +185°F / +85 °C
  • Temperatura mínima
    -65°F / -54 °C
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    Cadena de polietileno GT
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño HTD
  • Altura del diente
    6 mm / 0.236 pulg.
  • Detalles adicionales
    Perfil de dientes HTD® original de Gates combinado con construcción de correa de Poly Chain® .
  • Descripción
    Perfil de dientes HTD® original de Gates combinado con construcción de correa de Poly Chain® .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos