Motion
XPA1800

Gates
XPA1800

Correa en V de potencia métrica - XPA, Ancho superior de 13 mm, 1 hebra, Longitud exterior nominal de 1800 mm, Acodado
Artículo MI #00743734
No. Fabricante XPA1800
Precio41.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
XPA1800

Correa en V de potencia métrica - XPA, Ancho superior de 13 mm, 1 hebra, Longitud exterior nominal de 1800 mm, Acodado
Artículo MI #00743734
No. Fabricante XPA1800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XPA1800 CINTURÓN
  • Los cordones flexibles están forjados químicamente en el cuerpo de la correa, lo que proporciona una distribución de la carga igual y una absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
  • La construcción patentada de etileno ayuda a resistir el agrietamiento de la correay proporciona versatilidad de aplicación
  • El proceso de construcción patentado combina la capacidad de carga y ?ex con una menor elasticidad y propiedades de adhesión superiores del cordón
  • Ideal para su uso como reemplazo en variadores que requieren métricasecciones transversales en una amplia gama de aplicaciones, incluidasfresadoras textiles, máquinas herramienta y procesamiento de alimentos
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Sistema métrico
  • Sección
    XPA
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    1800 mm
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    13 mm
  • Estilo cinturón
    Sistema métrico-Potencia
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    10 mm
  • Ancho superior
    13 mm
  • Longitud efectiva
    1815 mm / 71.46 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Etileno elastomérico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 250 °F
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de Upc del fabricante
    072053458015
  • UPC_NO
    072053458015
  • Peso
    0.49 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    XPA1800
  • Descripción
    Fabricado según nuestros exigentes estándares de calidad, seguridad y fiabilidad. Su construcción patentada garantiza una capacidad de carga sin igual, combinada con una resistencia ?ex y elástica superior.
  • Circunferencia exterior
    1821 mm / 71.69 pulg.
  • Ángulo
    38
  • Altura de la correa
    10 mm
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Cinturón interior
    Con muescas
  • Construcción
    Sin banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -70°F / -57 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Conductivo estático
    Sí
  • Grosor
    10 mm
  • Marca comercial
    Potencia métrica
  • Conjunto de unidades
    Sí
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos