Descripción general
- Los cordones flexibles están forjados químicamente en el cuerpo de la correa, lo que proporciona una distribución de la carga igual y una absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
- La construcción patentada de etileno ayuda a resistir el agrietamiento de la correay proporciona versatilidad de aplicación
- El proceso de construcción patentado combina la capacidad de carga y ?ex con una menor elasticidad y propiedades de adhesión superiores del cordón
- Ideal para su uso como reemplazo en variadores que requieren métricasecciones transversales en una amplia gama de aplicaciones, incluidasfresadoras textiles, máquinas herramienta y procesamiento de alimentos
- Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
- REACH y RoHS 2compliant.
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Sistema métrico
- SecciónXPZ
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal1060 mm
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra10 mm
- Estilo cinturónSistema métrico-Potencia
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Altura total8 mm
- Ancho superior10 mm
- Longitud efectiva1061 mm / 41.777 pulg.
- ColorNegro
- MaterialEtileno elastomérico
- País de origenEE. UU.
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 a 250 °F
- Estándares cumplidosRMA
- Número de Upc del fabricante072053691740
- UPC_NO072053691740
- Peso0.18 lb
- Número de catálogo del fabricanteXPZ1060
- DescripciónFabricado según nuestros exigentes estándares de calidad, seguridad y fiabilidad. Su construcción patentada garantiza una capacidad de carga sin igual, combinada con una resistencia ?ex y elástica superior.
- Circunferencia exterior1072 mm / 42.19 pulg.
- Ángulo44
- Altura de la correa8 mm
- Cinturón/bandaCinturón
- Parte posterior del cinturónSuave
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Cinturón interiorCon muescas
- ConstrucciónSin banda
- Material del cablePoliéster
- Temperatura máxima+250°F / +121 °C
- Temperatura mínima-70°F / -57 °C
- Número de ladosDe una cara
- Conductivo estáticoSí
- Grosor8 mm
- Marca comercialPotencia métrica
- Conjunto de unidadesSí
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.