Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior1.9500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 pulg. x 3/32 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.9375 pulg.
- Ancho de la cara0.6600 pulg.
- Diámetro de paso1.95 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de Upc del fabricante698672090223
- UPC_NO698672090223
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V