6J3.60-1610

Dodge
6J3.60-1610

Polea de cinturón en V - Sección de cinturón en J, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.6000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1610 , Material de acero
Artículo MI #00746795
No. Fabricante 6J3.60-1610
Precio71.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6J3.60-1610

Polea de cinturón en V - Sección de cinturón en J, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.6000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1610 , Material de acero
Artículo MI #00746795
No. Fabricante 6J3.60-1610
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
Su precio$71.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6J 3.60-1610 HOJA POLY-V 122962

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    J
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    3.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6875 pulg.
  • Construcción de la polea
    Bloque
  • Número de Upc del fabricante
    782475656196
  • UPC_NO
    782475656196
  • Peso
    1.80 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo