10J4.75-1610

Dodge
10J4.75-1610

Polea de cinturón en V - Sección de banda en J, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.7500 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1610 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00746816
No. Fabricante 10J4.75-1610
Price$142.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10J4.75-1610

Polea de cinturón en V - Sección de banda en J, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.7500 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1610 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00746816
No. Fabricante 10J4.75-1610
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
Price$142.54/each

Descripción general

Descripción del fabricante
10J 4.75-1610 HOJA POLY-V 122981

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    J
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.1560 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6875 pulg.
  • Construcción de la polea
    Bloque
  • Número de Upc del fabricante
    782475656479
  • UPC_NO
    782475656479
  • Peso
    3.85 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo