Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior20.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos4545
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-3/4 a 4-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-15/16 a 2-3/16 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-3/8 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- Ancho de la cara10.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1-15/16 a 4-15/16 pulg.
- Diámetro de paso20.4 pulg.
- Ancho general10.37 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO782475651061
- Peso277.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.