Motion
10C24.0-5050

Dodge
10C24.0-5050

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 10 , 24.4000 pulg. de D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00746924
No. Fabricante 10C24.0-5050
Precio4,118.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10C24.0-5050

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 10 , 24.4000 pulg. de D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00746924
No. Fabricante 10C24.0-5050
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
Precio4,118.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10C24.0-5050 LÁMINA TL 115361

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    24.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    5050
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-7/16 a 5 pulg.
  • Diámetro de referencia
    24.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475654581
  • Peso
    336.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo