8-8V17.0-5050

Dodge
8-8V17.0-5050

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 8 , 17.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 5050 , material de hierro fundido
Artículo MI #00746967
No. Fabricante 8-8V17.0-5050
Precio2,806.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8-8V17.0-5050

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 8 , 17.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 5050 , material de hierro fundido
Artículo MI #00746967
No. Fabricante 8-8V17.0-5050
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
Su precio$2,806.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8/8V17.0 HOJA VT-5050 110971

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    17.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    5050
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-5/8 a 5 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-15/16 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-7/16 a 2-11/16 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-5/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    9.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-7/16 a 5 pulg.
  • Diámetro de paso
    16.8 pulg.
  • Ancho general
    9.37 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • UPC_NO
    782475654819
  • Peso
    194.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo