Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior35.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos6050
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 (4-7/16 calibre) pulg., 1-1/2 x 3/4 (5-15/16 a 6 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-15/16 a 5-7/16 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio5.0000 pulg.
- Ancho de la cara11.6250 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 4-7/16 a 6 pulg.
- Diámetro de paso35.3 pulg.
- Ancho general11.62 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO782475652969
- Peso605.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.