10/8V53.0 VT-6050

Dodge
10/8V53.0 VT-6050

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 53.0000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 6050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00746973
No. Fabricante 10/8V53.0 VT-6050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10/8V53.0 VT-6050

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 53.0000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 6050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00746973
No. Fabricante 10/8V53.0 VT-6050
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10/8V53.0 VT-6050 HOJA 110979

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    53.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    6050
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 4-7/16 a 6 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475652365
  • Peso
    1138.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo