Descripción general
- Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas. Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos.
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónBX
- Número de hebras3
- Longitud exterior nominal54 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Tipo de construcciónAcodado
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Estilo cinturónBANDA DE AGARRE
- Ancho de costilla0.6563 pulg.
- Material del cordón de refuerzoFibra sintética
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Ancho superior1-31/32 pulg.
- Longitud del paso52.8000 pulg.
- MaterialGoma sintética - Envuelta en neopreno
- Número de Upc del fabricante662289358199
- UPC_NO662289358199
- Peso1.60 lb
- Número de catálogo del fabricante3GBBX51
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bandaCinturón con extremos unidos
- Tipo de correaCinturones con muesca y banda de agarre
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Grosor0.4375 pulg.