Descripción general
- Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas. Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos.
Especificaciones
- Categoría de correaBanda de agarre
- SecciónBX
- Número de hebras4
- Longitud exterior nominal106 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Tipo de construcciónEnvuelto y con banda
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Estilo cinturónBANDA DE AGARRE
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior2-5/8 pulg.
- Longitud del paso104.8000 pulg.
- ColorNegro
- MaterialGoma sintética - Envuelta en neopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Estándares cumplidosRMA
- Número de Upc del fabricante662289015658
- UPC_NO662289015658
- Peso6.82 lb
- Número de catálogo del fabricante4GBBX103
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bandaMúltiples correas unidas permanentemente con tejido de ingeniería
- Tipo de correaCinturones con muesca y banda de agarre
- Sección transversal21/32 x 7/16 pulg.
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales