T5-500-25

Gates
T5-500-25

77621522 Correa de distribución - T5, paso de 5 mm, 25 mm de ancho, 100 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #00748205
No. Fabricante T5-500-25
Precio52.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
T5-500-25

77621522 Correa de distribución - T5, paso de 5 mm, 25 mm de ancho, 100 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #00748205
No. Fabricante T5-500-25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$52.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T5-500-25 CINTURÓN DE AJUSTE MÉTRICO
  • El cuerpo de poliuretano resistente a la abrasión ofrece sistemas de funcionamiento limpio sin acumulación de residuos
  • Las correas y manguitos Synchro-Power para transmisión de potencia se fabrican como correas síncronas verdaderamente interminables sin juntas. Longitudes de paso disponibles hasta 2250 mm
  • Las correas de extremo abierto Synchro-Power para transmisiones lineales (rollos) se fabrican como correas extruidas de extremo abierto. Longitudes de rollo disponibles de hasta 100 m
  • Las modificaciones incluyen perfiles moldeados, cuerdas de tracción, laminación con varios soportes y construcciones FDA y USDA
  • Rigidez excepcional, reducción de la flexión de los dientes y estabilidad excepcional en todo el sistema sin necesidad de lubricación.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    T5
  • Paso
    5 mm
  • Longitud total
    500 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Material
    Poliuretano
  • Número de dientes
    100
  • Número de lados dentados
    1
  • Ancho
    25 mm / 0.984 pulg.
  • Color
    Azul
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Longitud del paso
    500 mm / 19.685 pulg.
  • Número comercial
    500-T5
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +176 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Número de catálogo del fabricante
    7762-1522
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053911596
  • UPC_NO
    072053911596
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    T5
  • Material del cable
    Acero
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Temperatura máxima
    +176°F / +80 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • De lado
    De una cara
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño en T
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Descripción
    Las correas de poliuretano Synchro-Power de Gates están diseñadas para un rendimiento duradero y energéticamente eficiente tanto en transmisión de potencia como en aplicaciones lineales. Están disponibles en versiones sin fin y abiertas en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes, manejando una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos