Motion
37-IDL-SPRK

Gates
37-IDL-SPRK

7720-1610 Rueda dentada de cadena con rodillo - Paso de 14 mm, 30 dientes
Artículo MI #00752045
No. Fabricante 37-IDL-SPRK
Precio1,115.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
37-IDL-SPRK

7720-1610 Rueda dentada de cadena con rodillo - Paso de 14 mm, 30 dientes
Artículo MI #00752045
No. Fabricante 37-IDL-SPRK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,115.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
37 IDL SPRK CON EJE 7720-1610

Especificaciones

  • Paso
    14 mm
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro exterior
    5.1530 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    072053190298
  • Diámetro del cubo
    4.38 pulg.
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Peso
    13.46 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos