Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Número de dientes192
- Serie de casquillosF
- Diámetro interno1 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida19.2 pulg.
- Ancho de la cara3.75 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo7.38 pulg.
- Diámetro exterior19.2000 pulg.
- Diámetro de paso19.249 pulg.
- Para ancho de banda85 mm
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Número de Upc del fabricante698672580663
- UPC_NO698672580663
- Paso8 mm