4B5V52
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.4800 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie B, Material de hierro fundido
Artículo MI #00753025
No. Fabricante 4B5V52
Precio333.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.4800 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie B, Material de hierro fundido
Artículo MI #00753025
No. Fabricante 4B5V52

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio333.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4B5V52 HOJA
  • Ranurado combinado: todas las poleas Browning B5V permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B, 5L y 5V , proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
  • Amplia cobertura de caballos de fuerza: el B5V está disponible en ranuras de 1 a 6 , lo que le permite cubrir transmisiones de 5 a 125 caballos de fuerza
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Nuevo diseño de fundición: las B5V fundiciones se desarrollaron utilizando CAD y análisis de elementos finitos para determinar dónde añadir y eliminar material.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, A, B
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    5.4800 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    0.5
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.1600 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0,500 - 2.4375 pulg.
  • Diámetro de referencia
    4.8000 pulg. (A) 5.2000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    5.3000 pulg. (5V) 5.0000 pulg. (A) 5.5000 pulg. (B)
  • Ancho general
    4.2400 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    4B5V52
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289037377
  • UPC_NO
    662289037377
  • Peso
    7.74 lb
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo