Descripción general
- Ranurado combinado: todas las poleas Browning B5V permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B, 5L y 5V , proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
- Amplia cobertura de caballos de fuerza: el B5V está disponible en ranuras de 1 a 6 , lo que le permite cubrir transmisiones de 5 a 125 caballos de fuerza
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Nuevo diseño de fundición: las B5V fundiciones se desarrollaron utilizando CAD y análisis de elementos finitos para determinar dónde añadir y eliminar material.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, A, B
- Número de ranuras4
- Diámetro exterior6.6800 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosB
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la cara3.1563 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 2.438 pulg.
- Diámetro de referencia6.0000 pulg. (A) 6.4000 pulg. (B)
- Diámetro de paso6.5000 pulg. (5V) 6.2000 pulg. (A) 6.7000 pulg. (B)
- Ancho general3.2031 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de catálogo del fabricante4B5V64
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289037438
- UPC_NO662289037438
- Peso12.51 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V