Descripción general
- Anillo de bloqueo: las poleas LVP tienen un diseño de anillo de bloqueo patentado que proporciona un bloqueo positivo.
- Equilibrado estáticamente: todas las poleas LVP están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la caraDe 2.1250 a 3.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Tamaño del casquilloQ2
- Diámetro exterior11.4800 pulg.
- Número de ranuras2
- Diámetro de paso5.9500 pulg. (3V)
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio3.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2V92C110Q
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289212811
- UPC_NO662289212811
- Peso47.75 lb
- Tipos de productosPátinas MVP