W228M12
Rueda dentada QT Power Chain®, 12 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754348
No. Fabricante W228M12
Precio316.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 12 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754348
No. Fabricante W228M12
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
Precio316.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W228M12-MPB SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Número de dientes
    22
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.56 pulg.
  • Ancho de la cara
    21 mm
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    1.62 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.152 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.206 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.62 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.45 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    0.90 lb
  • UPC_NO
    698672581509

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo