Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa60 mm
- Número de dientes22
- Serie de casquillosMPB
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida2.15 pulg.
- Ancho de la cara2.76 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro exterior2.1500 pulg.
- Diámetro de paso2.206 pulg.
- Para ancho de banda60 mm
- Longitud a través del orificio3.39 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso2.20 lb
- Número de Upc del fabricante698672581530
- UPC_NO698672581530
- Paso8 mm