Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa12 mm
- Número de dientes24
- Serie de casquillosJA R
- Diámetro interno1/2 pulg. a 1-1/4 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida2.35 pulg.
- Ancho de la cara0.83 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior2.3500 pulg.
- Diámetro de paso2.406 pulg.
- Para ancho de banda12 mm
- Longitud a través del orificio0.31 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso0.50 lb
- Número de Upc del fabricante698672581547
- UPC_NO698672581547
- Paso8 mm