W248M60
Rueda dentada QT Power Chain®, 60 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754355
No. Fabricante W248M60
Precio525.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 60 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754355
No. Fabricante W248M60
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
Precio525.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W248M60-MPB SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    60 mm
  • Número de dientes
    24
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    2.35 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.76 pulg.
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro exterior
    2.3500 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.406 pulg.
  • Para ancho de banda
    60 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.39 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    2.70 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672581578
  • UPC_NO
    698672581578
  • Paso
    8 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo