Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón8 mm
- Tipo de correaRPP
- Ancho de la correa12 mm
- Diámetro interno1/2 pulg. a 1-1/4 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJA R
- Ancho de la cara0.83 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.55 pulg.
- Longitud a través del orificio0.31 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672581585
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de dientes26
- Diámetro de paso2.607 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso0.60 lb