Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa22 mm
- Número de dientes26
- Serie de casquillosJA R
- Diámetro interno1/2 pulg. a 1-1/4 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida2.55 pulg.
- Ancho de la cara1.22 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior2.5500 pulg.
- Diámetro de paso2.607 pulg.
- Para ancho de banda22 mm
- Longitud a través del orificio0.31 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso0.70 lb
- Número de Upc del fabricante698672581592
- UPC_NO698672581592
- Paso8 mm