Motion
W288M35
Rueda dentada QT Power Chain®, 35 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, QT de casquillo, para RPP tipo cinturón
Artículo MI #00754362
No. Fabricante W288M35
Precio415.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 35 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, QT de casquillo, para RPP tipo cinturón
Artículo MI #00754362
No. Fabricante W288M35
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
Su precio$415.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W288M35-QT SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT PowerChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    35 mm
  • Número de dientes
    28
  • Serie de casquillos
    QT
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    3.15 pulg.
  • Ancho de la cara
    44 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    2.759 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.807 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro dúctil
  • Peso
    1.50 lb
  • UPC_NO
    698672581646

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo