Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa12 mm
- Número de dientes30
- Serie de casquillosQT
- Diámetro internoDe 1/2 a 1-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.35 pulg.
- Ancho de la cara21 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior2.958 pulg.
- Diámetro de paso3.008 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso0.90 lb
- UPC_NO698672581660