Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa22 mm
- Número de dientes30
- Serie de casquillosQT
- Diámetro interno1/2 pulg. a 1-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida2.95 pulg.
- Ancho de la cara1.22 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior2.9500 pulg.
- Diámetro de paso3.008 pulg.
- Para ancho de banda22 mm
- Longitud a través del orificio0.25 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso1.30 lb
- Número de Upc del fabricante698672581677
- UPC_NO698672581677
- Paso8 mm