Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa60 mm
- Número de dientes32
- Serie de casquillosMPB
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.15 pulg.
- Ancho de la cara2.76 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro exterior3.1563 pulg.
- Diámetro de paso3.208 pulg.
- Para ancho de banda60 mm
- Longitud a través del orificio3.52 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso5.70 lb
- Número de Upc del fabricante698672581738
- UPC_NO698672581738
- Paso8 mm