Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa12 mm
- Número de dientes34
- Serie de casquillosSH
- Diámetro interno1/2 pulg. a 1-5/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.36 pulg.
- Ancho de la cara0.83 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior3.3600 pulg.
- Diámetro de paso3.409 pulg.
- Para ancho de banda12 mm
- Longitud a través del orificio0.38 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso1.20 lb
- Número de Upc del fabricante698672581745
- UPC_NO698672581745
- Paso8 mm