Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa22 mm
- Número de dientes34
- Serie de casquillosSH
- Diámetro internoDe 1/2 a 1.688 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.82 pulg.
- Ancho de la cara31 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior3.355 pulg.
- Diámetro de paso3.409 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso1.30 lb
- UPC_NO698672581752