W368M22
Rueda dentada QT Power Chain®, 22 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo SH, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754377
No. Fabricante W368M22
Precio368.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 22 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo SH, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754377
No. Fabricante W368M22
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
Precio368.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W368M22-SH SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT PowerChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    22 mm
  • Número de dientes
    36
  • Serie de casquillos
    SH
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1.688 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    3.94 pulg.
  • Ancho de la cara
    31 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    3.555 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.609 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    1.60 lb
  • UPC_NO
    698672581790

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo