Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa60 mm
- Número de dientes36
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoDe 1/2 a 1.938 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.94 pulg.
- Ancho de la cara70 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior3.555 pulg.
- Diámetro de paso3.609 pulg.
- Longitud a través del orificio1.13 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso2.30 lb
- UPC_NO698672581813