Motion
W388M60
Rueda dentada QT Power Chain®, 60 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SKL, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754383
No. Fabricante W388M60
Precio535.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 60 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SKL, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754383
No. Fabricante W388M60
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
Precio535.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W388M60-SKL SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    60 mm
  • Número de dientes
    38
  • Serie de casquillos
    SKL
  • Diámetro interno
    1/2 pulg. a 1-15/16 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    3.76 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.76 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    6.9100 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.81 pulg.
  • Para ancho de banda
    60 mm
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro dúctil
  • Peso
    3.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672581851
  • UPC_NO
    698672581851
  • Paso
    8 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo