W408M35
Rueda dentada QT Power Chain®, 35 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo SH, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754386
No. Fabricante W408M35
Precio372.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 35 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo SH, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754386
No. Fabricante W408M35
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
Su precio$372.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W408M35-SH SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT PowerChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    35 mm
  • Número de dientes
    40
  • Serie de casquillos
    SH
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1.688 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    4.33 pulg.
  • Ancho de la cara
    44 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    3.956 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.01 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    2.80 lb
  • UPC_NO
    698672581882

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo