W448M22
Rueda dentada QT Power Chain®, 22 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, SDS de casquillo, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754389
No. Fabricante W448M22
Precio400.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 22 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, SDS de casquillo, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754389
No. Fabricante W448M22

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio400.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W448M22-SDS SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    22 mm
  • Número de dientes
    44
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Diámetro interno
    1/2 pulg. a 1-15/16 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    4.36 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.22 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    4.3600 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.411 pulg.
  • Para ancho de banda
    22 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.44 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    2.50 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672581912
  • UPC_NO
    698672581912
  • Paso
    8 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo