Descripción general
Descripción del fabricante
W448M35-SD SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa35 mm
- Número de dientes44
- Serie de casquillosSD
- Diámetro internoDe 1/2 a 2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida4.76 pulg.
- Ancho de la cara44 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior4.357 pulg.
- Diámetro de paso4.411 pulg.
- Longitud a través del orificio1.81 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso3.80 lb
- UPC_NO698672581929
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad