Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa60 mm
- Número de dientes44
- Serie de casquillosSFL
- Diámetro interno1/2 pulg. a 2-3/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida4.36 pulg.
- Ancho de la cara2.76 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior4.3600 pulg.
- Diámetro de paso4.411 pulg.
- Para ancho de banda60 mm
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso4.41 lb
- Número de Upc del fabricante698672581936
- UPC_NO698672581936
- Paso8 mm