W488M12
Rueda dentada QT Power Chain®, 12 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, SDS de casquillo, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754392
No. Fabricante W488M12
Precio426.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 12 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, SDS de casquillo, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754392
No. Fabricante W488M12

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$426.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W488M12-SDS SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT PowerChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Número de dientes
    48
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    5.16 pulg.
  • Ancho de la cara
    21 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    4.758 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.812 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.31 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    2.60 lb
  • UPC_NO
    698672581943

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo