W568M12
Rueda dentada QT Power Chain®, 12 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, SDS de casquillo, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754396
No. Fabricante W568M12
Precio456.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 12 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, SDS de casquillo, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754396
No. Fabricante W568M12
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
Su precio$456.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W568M12-SDS SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT PowerChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Número de dientes
    56
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    5.95 pulg.
  • Ancho de la cara
    21 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    5.56 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.614 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.31 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    3.90 lb
  • UPC_NO
    698672581981

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo