Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa22 mm
- Número de dientes56
- Serie de casquillosSDS
- Diámetro internoDe 1/2 a 2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida5.95 pulg.
- Ancho de la cara31 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior5.56 pulg.
- Diámetro de paso5.614 pulg.
- Longitud a través del orificio1.31 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso4.50 lb
- UPC_NO698672581998