Descripción general
Descripción del fabricante
W568M60-EL SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa60 mm
- Número de dientes56
- Serie de casquillosEL
- Diámetro interno7/8 pulg. a 2-7/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida5.56 pulg.
- Ancho de la cara2.76 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior5.5625 pulg.
- Diámetro de paso5.614 pulg.
- Para ancho de banda60 mm
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso8.40 lb
- Número de Upc del fabricante698672582018
- UPC_NO698672582018
- Paso8 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad