Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa60 mm
- Número de dientes64
- Serie de casquillosSF
- Diámetro interno1/2 pulg. a 2-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida6.36 pulg.
- Ancho de la cara2.76 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior6.3600 pulg.
- Diámetro de paso6.416 pulg.
- Para ancho de banda60 mm
- Longitud a través del orificio0.5 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso10.20 lb
- Número de Upc del fabricante698672582056
- UPC_NO698672582056
- Paso8 mm