Motion
W808M22
Rueda dentada QT Power Chain®, 22 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, SDS de casquillo, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754409
No. Fabricante W808M22
Precio1,344.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 22 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, SDS de casquillo, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754409
No. Fabricante W808M22
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
Precio1,344.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W808M22-SDS SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    22 mm
  • Número de dientes
    80
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Diámetro interno
    1/2 pulg. a 1-15/16 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    7.97 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.22 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    3.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.9688 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.02 pulg.
  • Para ancho de banda
    22 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.44 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    7.80 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672582117
  • UPC_NO
    698672582117
  • Paso
    8 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo