Motion
W808M35
Rueda dentada QT Power Chain®, 35 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SF, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754410
No. Fabricante W808M35
Price$791.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 35 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SF, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754410
No. Fabricante W808M35
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
Su precio$791.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W808M35-SF SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    35 mm
  • Número de dientes
    80
  • Serie de casquillos
    SF
  • Diámetro interno
    1/2 pulg. a 2-15/16 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    7.97 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.73 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    5.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.9688 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.02 pulg.
  • Para ancho de banda
    35 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.5 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    11.30 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672582124
  • UPC_NO
    698672582124
  • Paso
    8 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo